› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassetto ottico modulare vuoto 19" metallo 1U per armadi rete

Cod. Rexel BTIC9120N2
Cod. Produttore C9120N2
Cod. EAN 8005543618073

Informazioni principali

  • Descrizione: pannello fibra ottica vuoto
  • Serie: BTNET
  • Dimensioni: 1 U altezza
  • Profondità: 215 mm
  • Montaggio: quick fix senza viti
  • Materiale: metallo
  • Capacità: fino a 24 fibre
  • Gestione fibra: interna con sistema scorrimento

Descrizione del prodotto

Pannello fibra ottica vuoto progettato per l’organizzazione e la protezione delle connessioni in impianti di rete. Realizzato con materiali resistenti, consente l’alloggiamento di moduli per fibra ottica fino a quattro inserti, garantendo un’installazione ordinata e sicura. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, facilita la gestione dei cavi e assicura un’ottima accessibilità per manutenzioni e ampliamenti futuri. La struttura compatta e modulare è ideale per infrastrutture di comunicazione ad alta efficienza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cassetto ottico modulare vuoto da 19 “ in metallo (da completare con blocchi di bussole art. C9120LCxxx, C9120SCxxx fino a 24 fibre), fornito con kit di fissaggio, completo di quick fix di nuova generazione per montaggio automatico (senza viti) sui montanti degli armadi, dotato di sitema per gestione interna della fibra. Sistema di scorrimento a cassetto con inclinazione del fine corsa a 30°. Profondità 215 mm, altezza 1 U.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

43,65 mm

profondità

334 mm

tipo di fibra

Altro

numero RAL

9017

con scatola

numero di unità di altezza (UA)

1

adatto per numero di inserti moduli

4

Serie

BTNET

Cassetto ottico modulare vuoto 19" metallo 1U per armadi rete