Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38612
Cod. Produttore
GW38612
Cod. EAN
8034035013539

Informazioni di prodotto

Il sistema DATA CENTER offre soluzioni innovative per il cablaggio strutturato, garantendo efficienza e flessibilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale
  • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio
  • Configurazione rapida e adattabile alle nuove esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e qualità del cablaggio LAN in rame e fibra ottica
  • Design moderno che assicura durabilità e manutenzione semplificata
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica del sistema di rete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

Cassetto ottico 19" 24 porte SC/LC per cablaggio strutturato reti LAN fibra ottica