Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035043
Cod. Produttore
035043
Cod. EAN
3245060350437

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 265x174x154 mm
  • Materiale: ABS con giunto in caucciù
  • Grado protezione: IP55 IK08
  • Resistenza al fuoco: 960°C secondo IEC 695.2.1
  • Temperatura uso: -20°C a +50°C
  • Chiusura: Viti isolanti 1/4 giro
  • Resistenza ambientale: UV, corrosione, oli e grassi
  • Serie: RTA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassette industriali isolanti 265 x 174 x 154 mm con pareti lisce e coperchio alto a cerniera. Autoestinguenti secondo IEC 695.2.1. resistenza al fuoco 960°C. Tenuta ai raggi UV, alla corrosione ed alle atmosfere saline. Tenuta ad olii e grassi. Tenuta alla temperatura: da –20°C a +50°C, +60°C di punta. Chiusura del coperchio mediante viti isolanti a 1/4 di giro impedibili, con indicazione I – 0.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

174 mm

altezza

265 mm

profondità

154 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

162 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

148,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

13

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

13

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

Produttore

CASSETTE PVC-265X174X154 COP CERNIE