Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
80 mm
altezza
123 mm
numero di conduttori (esclusa terra)
4
numero di poli
lunghezza
225 mm
grado di protezione (IP)
IP55
tipo di uscita
Cavo
esecuzione delle prese
Altro
Corrente nominale in AC 50 Hz
50 A
Tensione nominale in AC 50 Hz
0 ... 400 V
Serie
MS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te