Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036407
Cod. Produttore
036407
Cod. EAN
3245060364076

Informazioni di prodotto

Staffe di fissaggio a parete in acciaio inox

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio a parete in acciaio inox. Possibilità di montaggio orizzontale o verticale. Confezione 4 pezzi

larghezza

26 mm

altezza

70 mm

profondità

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Serie

ATLANTIC