Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAT1HB2
Cod. Produttore
AT1HB2
Cod. EAN
3389110573527

Informazioni di prodotto

  • Custodia per terminali e utensili
  • 13 scomparti per terminazioni
  • 1 scomparto utensile taglio/spelatura
  • Peso netto 0,48 kg
  • Dimensioni: 27,5x32,9x6 cm
  • Garanzia 18 mesi
  • Confezionamento multiplo fino a 36 pz
  • Serie Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodia Linergy TR per strumento di taglio/spellatura estremità cavi AT1PA7 13 scomparti per terminazioni cavi 1 scomparto per utensile di taglio/spelatura AT1PA7

larghezza

325 mm

Tipologia

Valigia

altezza

55 mm

profondità

270 mm

materiale

Plastica

staffa lucchetto

rosso segnale

Numero totale di scomparti

13

Con divisorio

Serie

Linergy TR Cable ends