Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035906
Cod. Produttore
035906
Cod. EAN
3245060359065

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 130x75x74 mm
  • Indice protezione: IP55/IK07
  • Materiale: Polipropilene
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Coperchio: Opaco, polipropilene
  • Temperatura uso: -25° a +40°C
  • Apertura/chiusura: 1/4 di giro
  • Serie: RTA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola plastica 130 x 75 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

85 mm

altezza

140 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

74 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

6

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

6

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

Produttore

CASSETTA PVC LISCIA 130X75X74 IP55