› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta portautensili blindata 700x500x200 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN7520K
Cod. Produttore SRN7520K
Cod. EAN 8015646753410

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x500x200 mm
  • Porta: cieca
  • Piastra di fondo: inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodia metallica

Descrizione del prodotto

La cassetta da parete TUSRN7520K della serie SR2 è un contenitore elettrico realizzato con porta singola cieca e dotata di piastra di fondo con dimensioni 700x500x200 mm. È progettata per il montaggio a parete e dispone di una serratura per garantire la sicurezza dell’accesso. La porta è opaca, senza copertura trasparente, e il coperchio è assente. Questo prodotto è ideale per la protezione e l’alloggiamento di componenti elettrici, assicurando conformità alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, e risponde ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE della Comunità Europea. La struttura robusta e la chiusura con serratura lo rendono adatto a installazioni che richiedono sicurezza e protezione affidabile degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 700x500x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta portautensili blindata 700x500x200 mm per quadri elettrici