› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta portautensili blindata 1000x800x300 mm montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN10830K
Cod. Produttore SRN10830K
Cod. EAN 8015646753557

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800x300 mm
  • Tipo: Custodia con porta cieca
  • Piastra posteriore: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: Secondo BS EN 60529
  • Materiale: Metallo robusto
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un quadro elettrico da parete con porta cieca singola e serratura integrata, ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti che richiedono protezione e sicurezza. La struttura è robusta e conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità secondo la Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE. Le dimensioni del quadro sono 1000x800x300 mm, offrendo ampio spazio interno per l'alloggiamento di apparecchiature elettriche. La porta cieca assicura protezione da polvere e agenti esterni, mentre la presenza della serratura aumenta la sicurezza contro accessi non autorizzati. Il prodotto è progettato per un montaggio a parete e presenta un grado di protezione IP65, che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti esterni o industriali. La finitura è priva di coperchio trasparente, con una porta singola e una piastra interna per il fissaggio dei componenti. Questo quadro elettrico unisce funzionalità, sicurezza e conformità alle normative, rappresentando una soluzione affidabile per la gestione e protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 1000x800x300mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta portautensili blindata 1000x800x300 mm montaggio parete
€ 701,30 x 1 pz.
(pz.)