› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta portautensili blindata 1000x600x300 per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN10630K
Cod. Produttore SRN10630K
Cod. EAN 8015646753533

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600x300 mm
  • Porta: cieca
  • Piastra posteriore: inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodia metallica

Descrizione del prodotto

La cassetta di derivazione TUSRN10630K è un contenitore da parete con porta cieca singola dotata di serratura, ideale per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Le dimensioni esterne sono 1000x600x300 mm, con una struttura robusta e un design funzionale che garantisce protezione IP65. La porta è priva di trasparenze e il coperchio è assente, assicurando una maggiore sicurezza e resistenza agli agenti esterni. Questo prodotto è parte della serie SR2, caratterizzata da facilità di montaggio e compatibilità con numerosi accessori per quadri elettrici. La serratura integrata contribuisce a una protezione efficace contro accessi non autorizzati, rendendo la cassetta adatta a installazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 1000x600x300mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta portautensili blindata 1000x600x300 per applicazioni industriali