› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Cassetta portautensili acciaio 300x400x150mm montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN3415K
Cod. Produttore SRN3415K
Cod. EAN 8015646753199

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x400x150mm
  • Tipo: Custodia con porta cieca
  • Piastra di fondo: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

La cassetta elettrica da parete TUSRN3415K è un prodotto della serie SR2 di ABB, progettata per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle norme IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità secondo la Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE. Questa cassetta è dotata di porta singola cieca con serratura, che assicura protezione e sicurezza agli impianti elettrici alloggiati al suo interno. Il montaggio a parete facilita l’installazione in ambienti industriali e civili. La struttura è progettata per garantire un grado di protezione IP65, che la rende resistente a polvere e getti d’acqua, ideale per utilizzi anche in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Le dimensioni sono di 300x400x150 mm, offrendo spazio sufficiente per l’alloggiamento di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La cassetta è fornita con piastra di fondo per il fissaggio interno dei componenti elettrici, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti. La finitura è in metallo verniciato, con coperchio senza trasparenza, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. La presenza della serratura incrementa la sicurezza contro accessi non autorizzati. In sintesi, questa cassetta elettrica rappresenta una soluzione completa e sicura per l’alloggiamento e la protezione di apparecchiature elettriche, con caratteristiche di resistenza ambientale, sicurezza e facilità di installazione, adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 300x400x150mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

82 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

133,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta portautensili acciaio 300x400x150mm montaggio parete