Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC490612
Cod. Produttore
490612
Cod. EAN
4005187906127

Informazioni di prodotto

Cassetta porta attrezzi in lamiera McPlus Metall

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta attrezzi in lamiera d'acciaio con 5 elementi, misure esterne 530x200x200mm

colore

Blu

larghezza

530 mm

Tipologia

Valigia

altezza

200 mm

profondità

200 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Numero totale di scomparti

5

Con divisorio

Produttore

CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERAM