› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 54x54x18cm

Cod. Rexel SLNSYPLSC5454G
Cod. Produttore NSYPLSC5454G
Cod. EAN 3606480777202

Informazioni principali

  • Dimensioni: 54x54x18 cm
  • Materiale retro: Poliestere rinforzato
  • Copertura: Policarbonato opaco
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Colore corpo: Grigio RAL 7035
  • Norme di riferimento: NEMA 4X, IEC 62208
  • Serie: PanelSeT PLS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 54x54x18cm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

540 mm

altezza

540 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

164 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT PLS

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 54x54x18cm