Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLSC3654AG
Cod. Produttore
NSYPLSC3654AG
Cod. EAN
3606480777189

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS opaca con copertura in policarbonato IP65, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al retro in poliestere leggero e resistente
  • Risparmio di tempo con dimensioni compatte 36x54x23 cm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Materiali durevoli per lunga durata e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 36x54x23cm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

540 mm

altezza

360 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

214 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 36x54x23cm