Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLSC2754AG
Cod. Produttore
NSYPLSC2754AG
Cod. EAN
3606480777158

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x54x23cm

Documentazione tecnica

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x54x23cm

tipo di montaggio

apparente

altezza

270 mm

resistenza agli urti

IK09

numero RAL

7035

spessore materiale porta/coperchio

45 mm

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza

540 mm

colore

grigio

classe di protezione

II

profondità

230 mm

numero di file

1

numero di moduli

1

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

coperchio

superficie

non trattato

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per uso esterno

Serie

PanelSeT_PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x54x23cm