Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLSC2736AG
Cod. Produttore
NSYPLSC2736AG
Cod. EAN
3606480777134

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x36x23cm

Documentazione tecnica

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x36x23cm

tipo di montaggio

apparente

profondità interna

214 mm

altezza

270 mm

resistenza agli urti

IK09

numero RAL

7035

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

spessore materiale scatola

2 mm

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza

260 mm

colore

grigio

classe di protezione

II

profondità

230 mm

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

coperchio

superficie

non trattato

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per uso esterno

Serie

PanelSeT_PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x36x23cm