Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLSC2736G
Cod. Produttore
NSYPLSC2736G
Cod. EAN
3606480777127

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni pratiche e affidabili per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio grazie alla struttura leggera in poliestere
  • Copertura opaca in PC che assicura protezione IP65
  • Dimensioni compatte 27x36x18 cm per un’installazione rapida e versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua garantita dalla classe IP65
  • Materiali resistenti e duraturi per una lunga vita dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza della cassetta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x36x18cm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

260 mm

altezza

270 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

165 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x36x18cm