Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLSC2727G
Cod. Produttore
NSYPLSC2727G
Cod. EAN
3606480777103

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS opaca con copertura in policarbonato IP65, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale leggero e resistente
  • Dimensioni compatte 27x27x18 cm per un montaggio rapido
  • Retro in poliestere che assicura robustezza e isolamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Risparmio energetico garantito da un alloggiamento efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x27x18cm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

270 mm

altezza

270 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

165 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 27x27x18cm