› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 18x27x18cm

Cod. Rexel SLNSYPLSC1827G
Cod. Produttore NSYPLSC1827G
Cod. EAN 3606480777097

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT PLS
  • Materiale: PC opaco e poliestere
  • Dimensioni: 18x27x18 cm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Colore corpo: Grigio RAL 7035
  • Certificazioni: UL, IEC 62208
  • Montaggio: a muro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 18x27x18cm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

270 mm

altezza

180 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

165 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT PLS

Cassetta PLS, retro in poliestere, copertura PC opaca IP65 18x27x18cm