Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLS2754AG
Cod. Produttore
NSYPLS2754AG
Cod. EAN
3606480776922

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio trasparente per PC IP65 27x54x23cm

Documentazione tecnica

Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio PC trasparente. 270 x 540 x 230 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio trasparente alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

tipo di montaggio

apparente

profondità interna

214.5 mm

altezza

270 mm

resistenza agli urti

IK09

numero RAL

7035

spessore materiale porta/coperchio

2.5 mm

spessore materiale scatola

2 mm

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza

540 mm

colore

grigio

classe di protezione

II

profondità

230 mm

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

coperchio

superficie

non trattato

possibilità di applicazione

coperchio/porta trasparente

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per uso esterno

Serie

PanelSeT_PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio trasparente per PC IP65 27x54x23cm