Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLS2736AG
Cod. Produttore
NSYPLS2736AG
Cod. EAN
3606480776885

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio trasparente per PC IP65 27x36x23cm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio PC trasparente. 270 x 360 x 230 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio trasparente alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

360 mm

altezza

270 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

214 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

PanelSeT PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio trasparente per PC IP65 27x36x23cm