› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio trasparente per PC IP65 27x36x18cm

Cod. Rexel SLNSYPLS2736G
Cod. Produttore NSYPLS2736G
Cod. EAN 3606480776878

Informazioni principali

  • Altezza: 270 mm
  • Larghezza: 360 mm
  • Profondità: 180 mm
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Materiale corpo: Poliestere rinforzato
  • Materiale coperchio: Policarbonato
  • Classe isolamento: II
  • Serie: PanelSeT PLS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio PC trasparente. 270 x 360 x 180 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio trasparente alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

360 mm

altezza

270 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

164 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT PLS

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio trasparente per PC IP65 27x36x18cm