Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLSC3636G
Cod. Produttore
NSYPLSC3636G
Cod. EAN
3606480777165

Informazioni di prodotto

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio PC opaco IP65 36x36x18cm

Documentazione tecnica

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio PC opaco IP65 36x36x18cm

spessore materiale scatola

2 mm

profondità interna

165 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

II

adatto per uso esterno

resistenza agli urti

IK09

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

profondità

180 mm

larghezza

260 mm

superficie

non trattato

altezza

360 mm

possibilità di applicazione

Serie

PanelSeT_PLS

Produttore

Cassetta PLS, retro in poliestere, coperchio PC opaco IP65 36x36x18cm