Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035095
Cod. Produttore
035095
Cod. EAN
3245060350956

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 360x270x124 mm
  • Grado protezione: IP66/IK08
  • Colore: Grigio T029
  • Pareti: Lisce
  • Coperchio: Opaco
  • Materiale: Plastica
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola plastica 360 x 270 x 124 mm. IP66/IK08. Colore grigio T029. Pareti lisce. Coperchio opaco

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

270 mm

altezza

360 mm

profondità

124 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

132 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

124 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

17

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

34

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

Produttore

CASSETTA PC-360X270X124 LISCIA IP66