Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035080
Cod. Produttore
035080
Cod. EAN
3245060350802

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 270x170x86 mm
  • Grado protezione: IP66/IK08
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio T029
  • Pareti: Lisce
  • Coperchio: Opaco
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola plastica 270 x 170 x 86 mm. IP66/IK08. Colore grigio T029. Pareti lisce. Coperchio opaco

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

170 mm

altezza

270 mm

profondità

86 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

94 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

116 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

14

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

28

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

RTA

Produttore

CASSETTA PC-270X170X86 LISCIA IP66