Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB6U5F
Cod. Produttore
NSYOPB6U5F
Cod. EAN
3606480169830

Informazioni di prodotto

Cassetta OPB 6U fianchi apribili profondità 500

Documentazione tecnica

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegata, saldata e verniciata a polvere, con finitura a grana visibile e in poliestere epossidico grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro di sicurezza con chiave n. 333. Grado di protezione della porta in vetro IP20 e IK08. Rack fisso da 19" che accetta fino a 3 kg per unità, per un massimo di 50 kg per armadio in conformità alla IEC62208. Le dimensioni di questo armadio sono 380 mm in altezza (6U), 600 mm in larghezza e 500 mm in profondità.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

6

numero RAL

7035

numero di porte

1

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

50

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con porta frontale

larghezza

600 mm

profondità

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

380 mm

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Cassetta OPB 6U fianchi apribili profondità 500