Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB21U6F
Cod. Produttore
NSYOPB21U6F
Cod. EAN
3606480287718

Informazioni di prodotto

Cassetta OPB 21U fianchi apribili profondità 600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio da parete in acciaio piegato, saldato e verniciato a polvere, con finitura a grana visibile e in poliestere epossidico grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro di sicurezza con chiave n. 333. Le dimensioni sono 21U, 600 mm di larghezza e 600 mm di profondità.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1050 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

Actassi OPB

Produttore

Cassetta OPB 21U fianchi apribili profondità 600