Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB18U5F
Cod. Produttore
NSYOPB18U5F
Cod. EAN
3606480169878

Informazioni di prodotto

Cassetta OPB 18U fianchi apribili profondità 500

Documentazione tecnica

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack fisso da 19 pollici che accetta fino a 3kg per unità, massimo 50kg per armadio in conformità con IEC62208. Dimensioni armadio: 915mm altezza (o 18U), 600mm larghezza e 500mm profondità.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

18

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

numero di porte

1

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

50

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con porta frontale

larghezza

600 mm

profondità

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

915 mm

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Cassetta OPB 18U fianchi apribili profondità 500