Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB12U6F
Cod. Produttore
NSYOPB12U6F
Cod. EAN
3606480169953

Informazioni di prodotto

Cassetta OPB 12U fianchi apribili profondità 600

Documentazione tecnica

Armadio da parete in acciaio piegato, saldato e verniciato a polvere, con finitura a grana visibile e in poliestere epossidico grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro di sicurezza con chiave n. 333. Le dimensioni sono 12U, 600 mm di larghezza e 600 mm di profondità.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

numero di porte

1

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

50

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con porta frontale

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

650 mm

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Cassetta OPB 12U fianchi apribili profondità 600