Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB12U6P
Cod. Produttore
NSYOPB12U6P
Cod. EAN
3606480169977

Informazioni di prodotto

Cassetta OPB 12U fianchi apribili 19" girevole profondità 600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack girevole che accetta un carico massimo di 25kg in conformità con la norma IEC62208. Dimensioni armadio: 650mm altezza (o 12U), 600mm larghezza e 600mm profondità.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio mobile

altezza

650 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Telaio orientabile

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

Actassi OPB

Produttore

Cassetta OPB 12U fianchi apribili 19" girevole profondità 600