› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta metallica porta componenti 600x400x250 mm porta cieca serratura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN6425K
Cod. Produttore SRN6425K
Cod. EAN 8015646753373

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400x250mm
  • Porta: cieca
  • Piastra di fondo: inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: conforme IP Code
  • Norme di riferimento: EN IEC 61439-2
  • Norme di riferimento: EN IEC 62208
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

La cassetta da parete TUSRN6425K è un contenitore elettrico della serie SR2, caratterizzato da una porta singola cieca con serratura, progettata per garantire sicurezza e protezione. Le dimensioni sono di 600x400x250 mm, offrendo ampio spazio per l’alloggiamento di componenti elettrici. La struttura è realizzata per il montaggio a parete e garantisce una protezione IP65, che assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La porta cieca, priva di trasparenze, è dotata di serratura per una maggiore sicurezza e controllo degli accessi. La qualità costruttiva risponde alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, conformandosi alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE, garantendo affidabilità e sicurezza nell’impiego elettrico. L’assemblaggio e la scelta dei componenti sono studiati per facilitare l’installazione e la manutenzione, con un design funzionale e robusto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 600x400x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

14

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

42

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta metallica porta componenti 600x400x250 mm porta cieca serratura