Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYKDB9U4F
Cod. Produttore
NSYKDB9U4F
Cod. EAN
3606480529627

Informazioni di prodotto

Cassetta KDB in kit 9U 19" profondità 400

Documentazione tecnica

L'armadio Actassi è un prodotto a parete piatto, smontato in 1 un involucro in acciaio saldato, verniciato a polvere, con finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, un paio di montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Dimensioni armadio salvaspazio: 485mm altezza (o 9U), 600mm larghezza e 400mm profondità.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

numero di porte

1

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

50

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con porta frontale

larghezza

600 mm

profondità

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

485 mm

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Cassetta KDB in kit 9U 19" profondità 400