Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYKDB12U6F
Cod. Produttore
NSYKDB12U6F
Cod. EAN
3606480529634

Informazioni di prodotto

Cassetta KDB in kit 12U 19" profondità 600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio da parete fornito smontato in 1 confezione piatta, costituito da acciaio piegato, saldato e verniciato a polvere, con finitura a grana visibile e in poliestere epossidico grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, un paio di montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro di sicurezza con chiave n. 333.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

numero di porte

1

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

50

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con porta frontale

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

618 mm

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Cassetta KDB in kit 12U 19" profondità 600