Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVCFXGE2
Cod. Produttore
VCFXGE2
Cod. EAN
3389110602869

Informazioni di prodotto

Cassetta IP65 per TeSys Vario V3, V4 - manovra rossa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys, involucro vuoto per il montaggio di un sezionatore, per la commutazione principale in applicazioni motore AC-23 fino a 30 kW a 400 V. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di una manovra rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Da dotare di un commutatore Vario V3-V4 (da ordinare separatamente), con 3 attacchi per possibili moduli aggiuntivi. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60947-4-1.

larghezza

150 mm

Tipologia

Struttura

altezza

170 mm

profondità

152 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

TeSys Vario

Produttore

Cassetta IP65 per TeSys Vario V3, V4 - manovra rossa