Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X3315H
Cod. Produttore
NSYS3X3315H
Cod. EAN
3606480155086

Informazioni di prodotto

Cassetta inox 316L 300X300X150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 300x300x150 mm, IP66

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

numero di serrature

1

numero di porte

1

altezza

300 mm

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

7035

larghezza

300 mm

colore

acciaio

profondità

150 mm

materiale

acciaio inossidabile

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP55

montaggio a parete

possibilità di fissaggio a parete

Serie

Systems_and_network_products_for_small_commercial

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 300x300x150 mm, IP66