Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X302515H
Cod. Produttore
NSYS3X302515H
Cod. EAN
3606480155048

Informazioni di prodotto

Cassetta inox 316L 300X250X150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 300x250x150 mm, IP66

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

colore

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

250 mm

profondità

150 mm

altezza

300 mm

montaggio a parete

Serie

Systems_and_network_products_for_small_commercial

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 300x250x150 mm, IP66