Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X4620
Cod. Produttore
NSYS3X4620
Cod. EAN
3606480155161

Informazioni di prodotto

Cassetta inox 304 400x600x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 400x600x200mm, IP66

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

colore

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

600 mm

profondità

200 mm

altezza

400 mm

montaggio a parete

Serie

Systems_and_network_products_for_small_commercial

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 400x600x200mm, IP66