Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBX20308
Cod. Produttore
NSYSBX20308
Cod. EAN
3606481715203

Informazioni di prodotto

Cassetta industriale in acciaio inox, PanelSeT SBX, 200x300x80 mm, IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta industriale PanelSeT SBX. Multifunzione. 200 x 300 x 80 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. In acciaio inox 304L. Protezione IP66, IK10.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

300 mm

senza alogeni

profondità

80 mm

Protezione della superficie

Altro

con coperchio

lunghezza

300 mm

piombabile

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

1,2 mm

Grado di protezione (NEMA)

4

temperatura di impiego

-35 ... 80 °C

Serie

PanelSeT SBX

Produttore

Cassetta industriale in acciaio inox, Spacial SBX, 200x300x80 mm, IP66