Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete
colore
Grigio
larghezza
150 mm
senza alogeni
profondità
80 mm
forma
Quadrato
numero RAL
7035
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Altro
con coperchio
lunghezza
piombabile
materiale
Acciaio inossidabile
resistenza agli urti
IK10
fissaggio del coperchio
Avvitato
grado di protezione (IP)
IP66
spessore materiale scatola
1,2 mm
Grado di protezione (NEMA)
4
temperatura di impiego
-35 ... 80 °C
Esente da manutenzione secondo BS 5733
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te