Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBM308012
Cod. Produttore
NSYSBM308012
Cod. EAN
3606480520242

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x800x120 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Finitura: Polvere di poliestere
  • Grado protezione IP: IP66
  • Grado protezione IK: IK10
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Installazione: Montaggio a muro
  • Serie: PanelSeT SBM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta industriale Spacial SBM. Multifunzione. 300 x 800 x 120 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. Realizzato in lamiera di acciaio con finitura in polvere di poliestere. Protezione IP66, IK10.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

800 mm

senza alogeni

profondità

120 mm

forma

Rettangolare

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

con coperchio

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

12 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Esente da manutenzione secondo BS 5733

temperatura di impiego

-35 ... 80 °C

Serie

PanelSeT SBM

Produttore

Cassetta industriale Flat Box 300x800x120