Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBM20408
Cod. Produttore
NSYSBM20408
Cod. EAN
3606480520075

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x400x80 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Finitura: Polvere di poliestere
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Chiusura: Vite imperdibile PZ2
  • Installazione: Montaggio a muro
  • Serie: PanelSeT SBM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta industriale Spacial SBM. Multifunzione. 200 x 400 x 80 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. Realizzato in lamiera di acciaio con finitura in polvere di poliestere. Protezione IP66, IK10.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

400 mm

senza alogeni

profondità

80 mm

forma

Rettangolare

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

con coperchio

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

10 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Esente da manutenzione secondo BS 5733

temperatura di impiego

-35 ... 80 °C

Serie

PanelSeT SBM

Produttore

Cassetta industriale Flat Box 200x400x80