Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBM202012
Cod. Produttore
NSYSBM202012
Cod. EAN
3606480520143

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Dimensioni: 200x200x120 mm
  • Protezione: IP66 conforme CEI 60529
  • Resistenza urti: IK10 conforme CEI 62262
  • Finitura: Polvere di poliestere
  • Chiusura: Vite imperdibile PZ2
  • Installazione: Montaggio a muro
  • Serie: PanelSeT SBM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta industriale Spacial SBM. Multifunzione. 200 x 200 x 120 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. Realizzato in lamiera di acciaio con finitura in polvere di poliestere. Protezione IP66, IK10.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

200 N

Serie

PanelSeT SBM

Produttore

Cassetta industriale Flat Box 200x200x120