Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBM154012
Cod. Produttore
NSYSBM154012
Cod. EAN
3606480520136

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x400x120 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Finitura: Polvere di poliestere
  • Protezione: IP66, IK10
  • Montaggio: A muro
  • Chiusura: Vite metallica a mezzo giro
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT SBM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta industriale Spacial SBM. Multifunzione. 150 x 400 x 120 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. Realizzato in lamiera di acciaio con finitura in polvere di poliestere. Protezione IP66, IK10.

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Grigio

larghezza

400 mm

senza alogeni

profondità

120 mm

forma

Rettangolare

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

con coperchio

lunghezza

150 mm

piombabile

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

1,2 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Esente da manutenzione secondo BS 5733

temperatura di impiego

-35 ... 80 °C

Serie

PanelSeT SBM

Produttore

Cassetta industriale Flat Box 150x400x120