› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Cassetta incasso M22-H1 1 foro grigio IP55 NEMA 4X per installazioni industriali

Cod. Rexel KM216548
Cod. Produttore 216548
Cod. EAN 4015082165482

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-H1 cassette incasso
  • Foro: 1 foro
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP55, NEMA 4X
  • Tipo installazione: Incasso
  • Materiale: Resistente
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Cassetta da incasso con un foro, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP55 e NEMA 4X, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Realizzata con materiali robusti e di alta qualità, assicura durabilità e sicurezza nell’installazione di apparecchiature elettriche. Il design compatto e funzionale facilita l’integrazione in ambienti industriali o civili, offrendo protezione affidabile e facilità di montaggio. Adatta per l’installazione di un apparecchio incassabile, rappresenta una soluzione versatile e resistente per impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri la cassetta incasso M22-H1 di Moeller, progettata per offrire un'installazione elegante e funzionale. Realizzata in materiale resistente, questa cassetta è ideale per ambienti che richiedono un alto grado di protezione. Con un grado di protezione IP55 e NEMA 4X, garantisce sicurezza e durabilità anche in condizioni difficili. La cassetta è progettata per un apparecchio incassabile, rendendola perfetta per soluzioni elettriche moderne. Un elemento essenziale per ogni progetto di installazione.

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

1

grado di protezione (IP)

IP55

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Cassetta incasso M22-H1 1 foro grigio IP55 NEMA 4X per installazioni industriali