› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta elettrica blindata 600x400x200 mm per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN6420K
Cod. Produttore SRN6420K
Cod. EAN 8015646753359

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400x200 mm
  • Porta: Cieca
  • Piastra di fondo: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado di protezione: IP non specificato
  • Norme di conformità: EN IEC 61439-2, 62208, 60529
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

La cassetta di derivazione TUSRN6420K è un contenitore per quadri elettrici da parete con porta cieca singola dotata di serratura per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Realizzata per rispondere alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, è conforme alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE. La struttura è robusta e progettata per un montaggio a parete, con dimensioni di 600x400x200 mm, che offrono ampio spazio interno per l’alloggiamento di componenti elettrici. Il coperchio è privo di trasparenze, garantendo una protezione ottimale contro agenti esterni. La cassetta è dotata di piastra di fondo per il fissaggio dei componenti interni e assicura un grado di protezione IP65, che la rende ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata resistenza a polvere e acqua. La finitura è di colore grigio chiaro, con design funzionale e compatto, adatto a molteplici esigenze di installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 600x400x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

14

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

42

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta elettrica blindata 600x400x200 mm per impianti industriali