› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta elettrica blindata 500x400x200 mm montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN5420K
Cod. Produttore SRN5420K
Cod. EAN 8015646753311

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400x200 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Piastra posteriore: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: EN IEC 62208:2023
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Questo quadro elettrico da parete della serie SR2 è caratterizzato da una struttura robusta con porta cieca singola dotata di serratura per garantire la sicurezza degli impianti. Le dimensioni sono 500x400x200 mm, ideali per l’alloggiamento di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Il prodotto è progettato per rispettare le normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. La finitura è priva di coperchio trasparente, con un design semplice e funzionale che facilita l’installazione e la manutenzione. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti esterni o particolarmente gravosi. La presenza di accessori modulari e la possibilità di personalizzazione con piastra di fondo completano le caratteristiche di questo contenitore elettrico affidabile e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 500x400x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

14

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

18

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta elettrica blindata 500x400x200 mm montaggio parete