› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta elettrica blindata 1000x600x250 mm per installazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN10625K
Cod. Produttore SRN10625K
Cod. EAN 8015646753519

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600x250 mm
  • Tipo: Custodia con porta cieca
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: Secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Accessori: Piastra posteriore inclusa

Descrizione del prodotto

La cassetta di derivazione TUSRN10625K fa parte della serie SR2 ed è progettata per il montaggio a parete. Si tratta di un contenitore con porta cieca singola, dotata di serratura per garantire la sicurezza. Le dimensioni della cassetta sono 1000x600x250 mm, con una piastra interna per il fissaggio dei componenti elettrici. La struttura è realizzata per assicurare una protezione IP65, che garantisce un elevato grado di protezione contro polvere e getti d'acqua, rendendola adatta ad ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La porta è solida, senza parti trasparenti, e il prodotto è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, in accordo con la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE della Comunità Europea. La cassetta offre una soluzione ideale per la realizzazione di quadri elettrici sicuri e resistenti, con un design funzionale e materiali di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 1000x600x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta elettrica blindata 1000x600x250 mm per installazioni industriali e civili