› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta elettrica 600x600x250 porta cieca piastra fondo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN6625K
Cod. Produttore SRN6625K
Cod. EAN 8015646753397

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600x250mm
  • Tipo porta: Cieca
  • Piastra di fondo: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione IP: Conforme BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Materiale: Custodia metallica

Descrizione del prodotto

Cassetta da parete della serie SR2 con porta cieca singola e chiusura a serratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e sicurezza. Il prodotto presenta dimensioni di 600x600x250 mm e garantisce un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua. La struttura è priva di coperchio trasparente, con porta realizzata in materiale opaco e robusto, progettata per un montaggio a parete. La cassetta è dotata di piastra di fondo per il fissaggio dei componenti interni, facilitando l'installazione e l'organizzazione degli impianti elettrici. La presenza della serratura conferisce un ulteriore livello di sicurezza, rendendo il prodotto adatto a contesti industriali e civili in cui è richiesta una protezione affidabile dei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 600x600x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta elettrica 600x600x250 porta cieca piastra fondo industriale