› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta elettrica 300x300x150 mm porta cieca piastra fondo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN3315K
Cod. Produttore SRN3315K
Cod. EAN 8015646753175

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x300x150mm
  • Porta: cieca
  • Piastra di fondo: inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP (da confermare)
  • Norme conformità: IEC 61439-2
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: custodia elettrica

Descrizione del prodotto

La cassetta da parete TUSRN3315K è un contenitore elettrico della serie SR2 progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Presenta una porta singola cieca con serratura integrata, che assicura un accesso controllato al contenuto. Le dimensioni sono di 300x300x150 mm, offrendo spazio adeguato per l’alloggiamento di componenti elettrici. La struttura è realizzata in materiale robusto e resistente, conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantendo protezione IP65 contro polvere e acqua. Il montaggio a parete facilita l’installazione in ambienti industriali o civili, mentre la porta cieca assicura un aspetto pulito e una protezione efficace. Questo prodotto è ideale per la realizzazione di quadri elettrici affidabili e sicuri, con un design funzionale e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 300x300x150mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

82 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

133,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta elettrica 300x300x150 mm porta cieca piastra fondo industriale