Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27402
Cod. Produttore
GW27402
Cod. EAN
8011564055612

Informazioni di prodotto

CASSETTA DERIVAZIONE IP55
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

per diametro del tubo

20 mm

inserimento dal retro

lunghezza

132 mm

larghezza

82 mm

profondità

55 mm

allineabile

numero di ingressi

9

tipo di passaggio nella scatola

prestampaggio in rilievo

materiale

plastica

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

diametro

20 mm

colore

grigio

Produttore

Cassetta derivazione IP55 serie 27 COMBI modulare parete per esterno residenziale e industriale

€ 7,51 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info